Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 Inskruvad Cfl-lampa, Spiral, Medium Skruv, 550 Lm, 9W | CH6RKN 492Y85

PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 inskruvad Cfl-lampa, spiral, medium skruv, 550 Lm, 9W

Finns i lager
Artikel: CH6RKN Modell: SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1Korsref: 492Y85

Få det Maj 15, Onsdag
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt lysrörsarmatur
BastypMedium skruv E26
GlödlampaGlas
Färg Temp.2700K
CRI82
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lumens550 lm
Min. Temp.-20 grader F
Total längd3 3 / 8 "
Rated Life10000 hrs.
Grov serviceNej
FormaSpiral
SplittresistentNej
StarttypOmedelbar
Temp. Räckvidd-20 till 120 grader F
TrekantNej
TypStandard
Spänning110V till 127V AC
Watt9W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellLumensTotal längdRated LifeSpänningWattPris
PHILIPS BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK Inskruvad Cfl-lampa, Spiral, Medium Skruv, 1600 Lm, 23W | CH6NLR 492Y90 BC-EL/mdTQ 23W T2 4PK1600 lm1 / 8 "12000 hrs.120V AC23W-
RFQ
PHILIPS EL/mdT2 18W inskruvad Cfl-lampa, spiral, medium skruv, 1250 Lm, 18W | CH6PCE 492Y87 EL/mdT2 18W1250 lm1 / 8 "10000 hrs.120V AC18W-
RFQ
PHILIPS 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 LED-lampa, Ersättning, A19, Medium Screw, 100W INC/20W-23W CFL, 16.6W, 1,500 2 lm | CN23QWQ BC-EL/mdTQ 2W T4 492PK / 90YXNUMX 16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20-----102SEK
PHILIPS 9.5A19/LED/927/FR/Glas/E26/DIM 1FB T20 LED A19 Glödlampa, 27K E26 Bas | CN2QWR EL/mdT2 18W / 492Y87 9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20-----108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHILIPS SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 inskruvad Cfl-lampa, spiral, medium skruv, 550 Lm, 9W
340SEK /enhet