Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 301L-402CC föreningsmätare 30 tum hg Vac till 30 psi | AH3BDE 30ZV79

PIC GAUGES 301L-402CC Compound Gauge 30 tum hg Vac till 30 psi

Finns i lager
Artikel: AH3BDE Modell: 301L-402CCKorsreferens: 30ZV79

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen1/0.5
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Föreningsmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris
PICKMÄTARE 201L-402CC föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.5KopparKoppar759SEK
PIC MÄTARE 201L-402CD Sammansatt mätare vätska 4 tum 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 60 tum. Hg/ Psi2/1KopparKoppar888SEK
PIC MÄTARE 201L-402CE föreningsmätare vätska 4 tum 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Plast30 grader till 160 grader F.30 till 0 till 100 tum. Hg/ Psi5/2KopparKoppar759SEK
PIC MÄTARE 4001-2LCB Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 15 tum. Hg/ Psi0.5/0.2Rostfritt stålRostfritt stål2 006 kr
PIC MÄTARE 4001-2LCC Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 30 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål2 006 kr
PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 tums 30/0/60psi | AG9LKG 20TW91 4001-2LCD4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 60 tum. Hg/ Psi1/0.5Rostfritt stålRostfritt stål2 006 kr
PIC MÄTARE 4001-2LCE Compound Gauge Heavy Duty 4 Inch 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Glas-30 grader till 180 grader F.30 till 0 till 100 tum. Hg/ Psi2/1Rostfritt stålRostfritt stål2 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 301L-402CC Compound Gauge 30 tum hg Vac till 30 psi
1 206 kr /enhet