Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PICKMÄTARE 4001-2LA Vakuummätare HD 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LKB 20TW86

PIC GAUGES 4001-2LA Vakuummätare HD 4In 30-0In Hg Vakuum

Finns i lager
Artikel: AG9LKB Modell: 4001-2LAKorsreferens: 20TW86
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
2 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
MätartypHeavy Duty
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 180 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 tum. Hg
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen0.2
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Vakuummätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 3
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris
PIC MÄTARE 201L-402A Vakuummätare Vätska 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LHH 20TV64 201L-402A4"Plast30 grader till 160 grader F.0.5KopparKoppar752SEK
PICKMÄTARE 6001-2LA Vakuummätare Heavy Duty 6 I 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Glas-30 grader till 180 grader F.0.2Rostfritt stålRostfritt stål3 179 kr
PIC MÄTARE 301L-402A Vakuummätare 1 / 2in NPT 30-0 Hg Vakuum | AH3BDB 30ZV76 301L-402A4"Plast30 grader till 160 grader F.0.5Rostfritt stålRostfritt stål1 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LA Vakuummätare HD 4In 30-0In Hg Vakuum
2 006 kr /enhet