Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIC MÄTARE 201L-402A Vakuummätare Vätska 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LHH 20TV64

PIC GAUGES 201L-402A Vakuummätare vätska 4In 30-0In Hg Vakuum

Finns i lager
Artikel: AG9LHH Modell: 201L-402AKorsreferens: 20TV64
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4"
Fylld medGlycerin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd30 grader till 160 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 tum. Hg
SensormaterialKoppar
Minsta examen0.5
SockelmaterialKoppar
Vättade materialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 2-1-2%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Vakuummätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Ja
    • Nödvändig mätadapter: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekLens MaterialDriftstemp. RäckviddMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris
PICKMÄTARE 4001-2LA Vakuummätare HD 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"Glas-30 grader till 180 grader F.0.2Rostfritt stålRostfritt stål2 006 kr
PICKMÄTARE 6001-2LA Vakuummätare Heavy Duty 6 I 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"Glas-30 grader till 180 grader F.0.2Rostfritt stålRostfritt stål3 179 kr
PIC MÄTARE 301L-402A Vakuummätare 1 / 2in NPT 30-0 Hg Vakuum | AH3BDB 30ZV76 301L-402A4"Plast30 grader till 160 grader F.0.5Rostfritt stålRostfritt stål1 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PIC GAUGES 201L-402A Vakuummätare vätska 4In 30-0In Hg Vakuum
752SEK /enhet