Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC M30-375-6-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/2 tum | AC2HQC 2KHE7

PNEUMADYNE INC M30-375-6-90 Fördelare 90 Metall Npt 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AC2HQC Modell: M30-375-6-90Korsreferens: 2KHE7
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFördelare, 90 grader
Body MaterialSvart anodiserad aluminium
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek1 / 2 "
Max. Tryck1000 psi
Monteringshålstorlek0.2 "
Antal inlopp1
Antal försäljningsställen6
Utloppsstorlek3 / 8 "
Totala höjden1.5 "
Total längd6.75 "
Total bredd1.5 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7616995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal inloppAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "360SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "404SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Fördelare 90 metall Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "431SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"463SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNW 2KHA5 M10-125-6-901"1 / 4 "0.17 "261 / 8 "1"4.75 "490SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "556SEK
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Fördelare 90 Metal Npt 3/8 tum | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC M30-375-6-90 Fördelare 90 Metall Npt 1/2 Inch
710SEK /enhet