Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 Manifold 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNW 2KHA5

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 grenrör 90 metall Npt 1/4 tum 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC2HNW Modell: M10-125-6-90Korsreferens: 2KHA5
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFördelare, 90 grader
Body MaterialSvart anodiserad aluminium
AnslutningstypNPT
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck1000 psi
Monteringshålstorlek0.17 "
Antal inlopp2
Antal försäljningsställen6
Utloppsstorlek1 / 8 "
Totala höjden1"
Total längd4.75 "
Total bredd1"
Temp. Räckvidd-10 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7616995060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddInloppsstorlekMonteringshålstorlekAntal inloppAntal försäljningsställenUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
PNEUMADYNE INC M10-125-2-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNR 2KHA1 M10-125-2-901"1 / 4 "0.17 "221 / 8 "1"1.75 "360SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-3-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNT 2KHA2 M10-125-3-901"1 / 4 "0.17 "231 / 8 "1"2.5 "404SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-4-90 Fördelare 90 metall Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNU 2KHA3 M10-125-4-901"1 / 4 "0.17 "241 / 8 "1"3.25 "431SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-5-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNV 2KHA4 M10-125-5-901"1 / 4 "0.17 "251 / 8 "1"4"463SEK
PNEUMADYNE INC M10-125-8-90 Fördelare 90 Metal Npt 1/4 tum 1/8 tum | AC2HNX 2KHA6 M10-125-8-901"1 / 4 "0.17 "281 / 8 "1"6.25 "556SEK
PNEUMADYNE INC M20-250-2-90 Fördelare 90 Metal Npt 3/8 tum | AC2HPG 2KHC6 M20-250-2-901.25 "3 / 8 "0.2 "221 / 4 "1.25 "2.125 "376SEK
PNEUMADYNE INC M20-250-3-90 Fördelare 90 Metal Npt 3/8 tum | AC2HPH 2KHC7 M20-250-3-901.25 "3 / 8 "0.2 "231 / 4 "1.25 "3"412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-6-90 grenrör 90 metall Npt 1/4 tum 1/8 tum
490SEK /enhet