Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE C5016XH Kedjekoppling Kedjehål 1/2 - 1-1 / 2 In | AE7THY 6AGT0

POWER DRIVE C5016XH Kedjekoppling Kedjehjulshål 1/2 - 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE7THY Modell: C5016XHKorsreferens: 6AGT0
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
1 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjekopplingskedja
Bore Dia.1/2 - 1-1/2"
HåltypBushad
Bussning krävsQT eller H
HP-betyg @ 100 varv / min0.90
MaterialStål
Max. Parallell feljustering (in.)0.0050
Utanför Dia.4.125 "
Tonhöjd50
Temp. Räckvidd-25 grader - 150 grader
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8483901010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vinkeljusteringstolerans (6 grad (10T-19T), 1/2 grad (20T-24T))
    • Avsluta flyttolerans (in.) (0.060)
    • Max. Antal kuggar (16)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HåltypBussning krävskilspårUtanför Dia.TonhöjdBreddPris
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 kedjekoppling kedjehål 1 1/4 in | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "Fast-X 0.250 0.1253"400.88 "530SEK
POWER DRIVE C4016X1 kedjekoppling kedjehål 1 tum | AE7THR 6AGR4 C4016X11"Fast-X 0.250 0.1253"400.88 "530SEK
POWER DRIVE C4016X1 1/8 Kedjekoppling Kedjehjul 1-1 / 8 In | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "Fast-X 0.250 0.1253"400.88 "530SEK
POWER DRIVE C4016X3 / 4 kedjekoppling kedjehål 3/4 in | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Fast-X 0.1875 0.093753"400.88 "530SEK
POWER DRIVE C4016X5 / 8 Kedjekoppling Kedjehjul 5/8 In | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Fast-X 0.1875 0.093753"400.88 "530SEK
POWER DRIVE C4016X7 / 8 Kedjekoppling Kedjehjul 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Fast-X 0.1875 0.093753"400.88 "530SEK
POWER DRIVE C6020XB Kedjekoppling Kedjehål Max 2-7 / 16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"BushadB-5.5 "602.062 "1 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE C5016XH Kedjekoppling Kedjehjulshål 1/2 - 1-1/2 tum
1 045 kr /enhet