BALDOR MOTOR Trefasmotorer, C-front, fotmonterade, helt inneslutna


Filter
Bas: RG , Klass: B , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Ram: 56C , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56C , Full load Amps: 4.5-4.4/2.2 , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 44 , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte / fot , Utdata: . 75 , Total längd: 13.23 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5/8 "" , Vikt: 45 Ib
StilModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris (ex moms)
A
CEM3554
------208-230 / 460 V1-1 / 2 HP18 763 SEK
B
SÄLJES!
P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grader C3413M230/460. 758 634 SEK
B
SÄLJES!
Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 756 710 SEK
B
SÄLJES!
R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 deg C3428M208-230/460. 7510 628 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?