Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRÄCISMÄRKE 25312 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UQQ 5GB43

PRECISION BRAND 25312 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/4 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3UQQ Modell: 25312Korsreferens: 5GB43
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
271SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
Inuti Dia.1.75 "
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.2.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.381mm
Tjocktolerans+/- 0.001 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION BRAND 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128SEK
PRECISION MÄRKE 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi128SEK
PRECISION BRAND 25152 Arbor Shim 0.0150 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi145SEK
PRECISION BRAND 25172 Arbor Shim 0.0150 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi158SEK
PRECISION MÄRKE 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi173SEK
PRECISION MÄRKE 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi188SEK
PRECISION BRAND 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 25312 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/4 Id - Förpackning med 10
271SEK /enhet