Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC SPOT-NY Industriell strålkastare LED Grön | AH8GFY 38RV50

PRINCETON TEC SPOT-NY Industrispotlight LED Grön

Finns i lager
Artikel: AH8GFY Modell: SPOT-NYKorsreferens: 38RV50

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpotlight
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid24 timmar
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 200m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialPlast
FicklampaIndustri
Lampans liv10,000 timmar
lamptypLED
Längd5"
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög
Lumens550
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång550
Antal batterier4
Körtid vid hög inställning24 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTrigger
Vikt med batterier1.43 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Nej

Produktvarianter

ProduktModellVikt med batterierBatteriets bränningstidKroppsfärgLängdLumensMaximal lumenutgångAntal batterierKörtid vid hög inställningPris
PRINCETON TEC SPOT-BK Industriell strålkastare LED Svart | AH8GFW 38RV45 SPOT-BK1.43 lb.24 timmarSvart5"550550424 timmar2 022 kr
PRINCETON TEC S7-BK Industriell strålkastare LED Svart | AH8GFX 38RV49 S7-BK2.37 lb.30 timmarSvart6.5 "700700830 timmar2 248 kr
PRINCETON TEC S7-NY Industriell strålkastare LED Grön | AH8GFZ 38RV51 S7-NY2.37 lb.30 timmarGul6.5 "700700830 timmar2 521 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC SPOT-NY Industrispotlight LED Grön
2 013 kr /enhet