WATTS Dielektriska kopplingar i LF3008-serien


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Kopplingstyp: FIP x Löd , Packnings maxtryck: 250 psi , Packnings maxtemperatur: 180 Deg. F , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppsmaterial: Blyfri mässing , Typ av inloppsgänga: NPTF , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Max. Arbetstryck: 250 PSI , Mfr. Serier: LF3008 , Uttagsanslutning: Socket , Uttagsmaterial: Blyfri mässing , Uttagstyp: Socket , Typ: Kit
StilModellPackningsmaterialHexstorlekInloppsstorlekUtloppsstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
1/2 LF3008
Buna-N1.5 "--1 / 2 "494 SEK
B
LF3008 1/2
Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-636 SEK
B
LF3008 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-660 SEK
A
3/4 LF3008
Buna-N1.625 "--3 / 4 "609 SEK
C
1 LF3008
Buna-N1.875 "--1"685 SEK
D
LF3008 1
Buna N-1"1"-1 134 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?