Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6169F Momentnyckel 75 tum .-lb. 1/4 tum Dr | AA8YDR 1ARP7

PROTO J6169F Vridmomentnyckel 75 In.-lb. 1/4 tum Dr

Finns i lager
Artikel: AA8YDR Modell: J6169FKorsreferens: 1ARP7 / 4JW71
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
4 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek1 / 4 "
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialGummi
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd10 "
Primära skalningssteg1.0 tum .-lb.
Primärt skalområde0 till 75 tum. - lb.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg2.0 cm kg
Sekundärt skalområde0 till 90 cm kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vridmomentkalibrering upp till +/- 4% i båda riktningarna vid 20 till 100% av hela skalan
    • Försedd med dubbel skala (engelska / metrisk), medurs och moturs
    • Lättläst skala med hög kontrast med lasermarkerat serienummer för spårbarhet
    • Tillverkad av alla momentöverföringselement av stål eller aluminium

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetHantera materialHantera typPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris
PROTO J6169NMF Momentnyckel 10 Nm 1/4 tum Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 10 NmMinnesnål4 364 kr
PROTO J6168F Momentnyckel med urtavla, 1/4 tums drivstorlek, fast spärr, helpolerad | AD8VZN 4NAH5 J6168f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaStålKuddgrepp0.5 tum .-lb.6 till 30 tum. - lb.Klicka på Över4 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6169F Vridmomentnyckel 75 In.-lb. 1/4 tum Dr
4 433 kr /enhet