PROTO J6133F Momentnyckel 600 fot-lb. 3/4 tum Dr | AA8YDZ 1ARR5

PROTO J6133F Vridmomentnyckel 600 fot-lb. 3/4 tum Dr

Finns i lager
Artikel: AA8YDZ Modell: J6133FKorsreferens: 1ARR5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek3 / 4 "
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialGummi
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd46.5 "
Primära skalningssteg10.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 600 ft.-lb.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg2.0 m kg
Sekundärt skalområde0 till 80 m kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängningshandtag (Ja)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetHantera materialHantera typTotal längdPrimärt skalområdePris
PROTO J6134F vridmomentnyckel 350 fot-lb. 3/4 tums enhet | AE2JFL 4XRJ2 J6134f+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaStålKuddgrepp27.875 "0 till 350 Ft.Lbs.10 791 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6133F Vridmomentnyckel 600 fot-lb. 3/4 tum Dr
11 301 kr /enhet