PROTO J6134F vridmomentnyckel 350 fot-lb. 3/4 tums enhet | AE2JFL 4XRJ2

PROTO J6134F Vridmomentnyckel 350 fot-lb. 3/4 tums enhet

Finns i lager
Artikel: AE2JFL Modell: J6134FKorsreferens: 4XRJ2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek3 / 4 "
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialStål
Hantera typKuddgrepp
Head TypFast
Husets materialStål
Min. Antal cykler5000
Total längd27.875 "
Primära skalningssteg10.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 350 Ft.Lbs.
Återställ typMinnesnål
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg25.0 Nm
Sekundärt skalområde0 till 475 Nm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)95.25
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängningshandtag (Nej)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetHantera materialHantera typTotal längdPrimärt skalområdePris
PROTO J6133F Momentnyckel 600 fot-lb. 3/4 tum Dr | AA8YDZ 1ARR5 J6133f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel46.5 "0 till 600 ft.-lb.11 301 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6134F Vridmomentnyckel 350 fot-lb. 3/4 tums enhet
10 791 kr /enhet