Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3425 Extra tunn nyckel med öppen ände 7/16 x 1/2 tum | AA8XHD 1ANM8

PROTO J3425 Extra tunn skiftnyckel 7/16 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8XHD Modell: J3425Korsreferens: 1ANM8
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
281SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tunn nyckel med öppen ände
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek7 / 16 "x 1 / 2"
MaterialStål
Total längd10 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7/16 x 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PROTO J3426 Extra tunn skruvnyckel 1/2 x 9/16 tum | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "346SEK
PROTO J3430 Extra tunn nyckel med öppen ände 9/16 x 5/8 tum | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "322SEK
PROTO J3435 skiftnyckel, långt handtag, ultratunn profil | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "329SEK
PROTO J3440 Extra tunn öppen nyckel 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3425 Extra tunn skiftnyckel 7/16 x 1/2 tum
281SEK /enhet