Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3426 Extra tunn skruvnyckel 1/2 x 9/16 tum | AA8XHE 1ANM9

PROTO J3426 Extra tunn skiftnyckel 1/2 x 9/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA8XHE Modell: J3426Korsreferens: 1ANM9
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
346SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tunn nyckel med öppen ände
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialStål
Total längd10 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1/2 x 9/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PROTO J3425 Extra tunn nyckel med öppen ände 7/16 x 1/2 tum | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "281SEK
PROTO J3430 Extra tunn nyckel med öppen ände 9/16 x 5/8 tum | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "322SEK
PROTO J3435 skiftnyckel, långt handtag, ultratunn profil | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "329SEK
PROTO J3440 Extra tunn öppen nyckel 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3426 Extra tunn skiftnyckel 1/2 x 9/16 tum
346SEK /enhet