Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3435 skiftnyckel, långt handtag, ultratunn profil | AA8XHG 1ANN1

PROTO J3435 skiftnyckel, långt handtag, ultratunn profil

Finns i lager
Artikel: AA8XHG Modell: J3435Korsreferens: 1ANN1
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra tunn nyckel med öppen ände
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek11 / 16 "x 3 / 4"
MaterialStål
Total längd10 "
SAE eller metriskSAE
Storlek11/16 x 3/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Satin skiftnyckel lämplig för att fästa muttrar och bultar i industrimaskiner och hydraulisk utrustning
    • Långt handtag, smalt huvud och ultratunn profil för enklare åtkomst till svåråtkomliga platser
    • Stålkonstruktion erbjuder hög hållfasthet och hållbarhet och satinfinish ger motstånd mot slipande vätskor och kemikalier
    • Tillverkad i enlighet med Federal Specification GGG-W-636E och ANSI B107.1 standarder

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PROTO J3425 Extra tunn nyckel med öppen ände 7/16 x 1/2 tum | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "281SEK
PROTO J3426 Extra tunn skruvnyckel 1/2 x 9/16 tum | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "346SEK
PROTO J3430 Extra tunn nyckel med öppen ände 9/16 x 5/8 tum | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "322SEK
PROTO J3440 Extra tunn öppen nyckel 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3435 skiftnyckel, långt handtag, ultratunn profil
329SEK /enhet