Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JH4-50FPS Momentnyckel H4 Drive 10-50 fot-lb. | AD8WBC 4NAP2

PROTO JH4-50FPS Momentnyckel H4 Drive 10-50 Feet-lb.

Finns i lager
Artikel: AD8WBC Modell: JH4-50FPSKorsreferens: 4NAP2
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
2 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
DrivstorlekH4
HandleGummi
MaterialStål
MätningstypFotpund
Total längd11 "
Primära skalningssteg0.5 fot.lb.
Primärt skalområde10 till 50 ft.-lb.
RotationCW / CCW
Att lägga plattorFabrik
Visuella / hörbara indikatorerKlicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
PROTO JH5-6006C Momentnyckel H5-drivenhet 16-80 fot-lb. | AD8WDC 4NAW4 JH5-6006CH514.75 "0.5 fot.lb.16 till 80 ft.-lb.5 477 kr
PROTO JH7-6014C Momentnyckel H7 Drive 50-250 Fötter-lb. | AD8WDD 4NAW5 JH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 till 250 ft.-lb.5 768 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JH4-50FPS Momentnyckel H4 Drive 10-50 Feet-lb.
2 316 kr /enhet