Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JH5-6006C Momentnyckel H5-drivenhet 16-80 fot-lb. | AD8WDC 4NAW4

PROTO JH5-6006C Momentnyckel H5 Drive 16-80 Feet-lb.

Finns i lager
Artikel: AD8WDC Modell: JH5-6006CKorsreferens: 4NAW4 / 38A297, 38A298
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
5 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
DrivstorlekH5
HandleGummi
MaterialStål
MätningstypFotpund
Total längd14.75 "
Primära skalningssteg0.5 fot.lb.
Primärt skalområde16 till 80 ft.-lb.
RotationCW / CCW
Sekundärt skalområdeNm
Att lägga plattorFabrik
Visuella / hörbara indikatorerKlicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
PROTO JH4-50FPS Momentnyckel H4 Drive 10-50 fot-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 till 50 ft.-lb.1 656 kr
PROTO JH7-6014C Momentnyckel H7 Drive 50-250 Fötter-lb. | AD8WDD 4NAW5 JH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 till 250 ft.-lb.6 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JH5-6006C Momentnyckel H5 Drive 16-80 Feet-lb.
5 856 kr /enhet