Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO O20-7006 Styrtryck | AD3BEH 3XL03

RANCO O20-7006 Kontrolltryck

Finns i lager
Artikel: AD3BEH Modell: O20-7006Korsreferens: 3XL03
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
1 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
Kapillärlängd36 In.
förbindelseKopparkapillär med glansmutter
Olika tryck40 till 150 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel
MonteringUniversell
Tryckanslutning36 "kapillär med flänsmutter
Mätområde100 till 400 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typDPST
TypHögt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTypförbindelseOlika tryckFunktion MonteringMätområdeVäxla åtgärdByt typPris
RANCO o16-624 Single Pressure Control Low Pressure | AA4QLL 12Z406 o16-624LågtryckFlänsmutter5 till 38 PSIKontroll av lågt tryckFäste eller ytmontering(12 ") till 80 PSIÖppnas vid lågt tryckSPST1 257 kr
RANCO O16-108 Kontrolltryck | AB9NAC 2E984 O16-108Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnar vid högt / lågt tryckSPDT1 628 kr
RANCO O11-1711 Kontrolltryck | AB9NAD 2E985 O11-1711Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell150 till 450 psiÖppnas vid högt tryckSPST1 098 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO O20-7006 Kontrolltryck
1 622 kr /enhet