Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO O11-1711 Kontrolltryck | AB9NAD 2E985

RANCO O11-1711 Kontrolltryck

Finns i lager
Artikel: AB9NAD Modell: O11-1711Korsreferens: 2E985

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
förbindelseKopparkapillär med glansmutter
Olika tryck40 till 150 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion För att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfel
MonteringUniversell
Tryckanslutning1/4 "manlig flare
Mätområde150 till 450 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid högt tryck
Byt typSPST
TypHögt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTypförbindelseOlika tryckFunktion MonteringMätområdeVäxla åtgärdByt typPris
RANCO o16-624 Single Pressure Control Low Pressure | AA4QLL 12Z406 o16-624LågtryckFlänsmutter5 till 38 PSIKontroll av lågt tryckFäste eller ytmontering(12 ") till 80 PSIÖppnas vid lågt tryckSPST1 200 kr
RANCO O16-108 Kontrolltryck | AB9NAC 2E984 O16-108Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnar vid högt / lågt tryckSPDT1 195 kr
RANCO O20-7006 Styrtryck | AD3BEH 3XL03 O20-7006Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnas vid lågt tryckDPST1 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO O11-1711 Kontrolltryck
1 075 kr /enhet