Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO o16-624 Single Pressure Control Low Pressure | AA4QLL 12Z406

RANCO o16-624 Enkeltryckskontroll lågt tryck

Finns i lager
Artikel: AA4QLL Modell: o16-624Korsreferens: 12Z406
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
1 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontroller för enstaka tryck
Kapillärlängd36 In.
Stäng (PSI)Användarinställbar
förbindelseFlänsmutter
Olika tryck5 till 38 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion Kontroll av lågt tryck
MonteringFäste eller ytmontering
Öppna (PSI)Användarinställbar
Tryckanslutning1/4 "Flare Nut
Mätområde(12 ") till 80 PSI
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypLågtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Begränsad vredjustering (justeringsskruv)

Produktvarianter

ProduktModellTypförbindelseOlika tryckFunktion MonteringMätområdeVäxla åtgärdByt typPris
RANCO O16-108 Kontrolltryck | AB9NAC 2E984 O16-108Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnar vid högt / lågt tryckSPDT1 195 kr
RANCO O11-1711 Kontrolltryck | AB9NAD 2E985 O11-1711Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell150 till 450 psiÖppnas vid högt tryckSPST1 075 kr
RANCO O20-7006 Styrtryck | AD3BEH 3XL03 O20-7006Högt tryckKopparkapillär med glansmutter40 till 150 PSIFör att skydda kompressorn mot för högt systemtryck, vilket kan orsakas av kondensfläktfelUniversell100 till 400 psiÖppnas vid lågt tryckDPST1 587 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO o16-624 Enkeltryckskontroll lågt tryck
1 200 kr /enhet