RED DEVIL Elektrisk färgskakare med en arm


Red Devil enarmade elektriska färgskakare är idealiska för att skaka och blanda färgburkar noggrant. De fungerar genom att hålla en behållare på plats och skaka den snabbt för att blanda innehållet.

Filter
Djup: 29.625 " , Höjd: 31.5 " , Stil: Enarms elektrisk , Spänning: 110 , Bredd: 27.88 "
StilModelltimerPris (ex moms)
A
14100H
1 timme Manuell74 042 SEK
B
141000
15 min. Manuell73 139 SEK

Funktioner

  • De finns i manuell timer på 15 minuter och 1 timme för att ställa in blandningstiden.
  • Dessa Red Devil enarmade elektriska färgshakers har justerbara klämmor för att justera klämmans storlek för önskad burk.
  • De har en enarmad design för enkel och bekväm användning.
  • Dessa elektriska färgburkshakers är utrustade med en shaker med höghastighets biaxiell rörelse för att säkerställa en komplett blandning.
  • De är integrerade med en gränslägesbrytare för att stoppa shakern vid oavsiktlig öppning av säkerhetshöljet.

Vanliga frågor

Vilka storlekar av burkar och behållare kan användas med dessa färgshakers?

Färgskakarens enarmade design möjliggör enkel och bekväm justering, vilket gör det möjligt att rymma 3.5 till 11-tums burkar och behållare för effektiv färgblandning.

Vad är driftspänningen för dessa färgskakare?

110V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?