Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT EF8320G174MS Magnetventil 3/2 1/4 Inch 120/110V Mässing | AH9UWD 44U319

RED HAT EF8320G174MS magnetventil 3/2 1/4 tum 120/110V mässing

Finns i lager
Artikel: AH9UWD Modell: EF8320G174MSKorsreferens: 44U319
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
4 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil med manuell operatör
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek1.375 "
Volymkoefficient0.12
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
MiljöskyddExplosionsskydd, inomhus, utomhus
Hz50/60
Max. Vätsketemp.200 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden3.75 "
Total längd1-11 / 16 "
Total bredd1.437 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR
TypLuft, inerta gaser, lätt olja, vatten
VentilkonfigurationUniversell
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7711
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Magnetventil Produktgrupp: Magnetventil med manuell operatör
    • Max. Arbetstrycksdifferential luft / inert gas: 100 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferentialvatten: 100 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferential lättolja: 100 psi

Produktvarianter

ProduktModellVentilkonfigurationMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattSpolhöljeMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris
RÖD HATT 8320G136MS Magnetventil 3/2 1/8 tum NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293 8320G136MSNormalt Öppen1.75 "0.066.1Vattentät ingen kopplingsbox180 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "2 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8320G174MS magnetventil 3/2 1/4 tum 120/110V mässing
4 511 kr /enhet