REELCRAFT FD83075 OLP1 Slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21

REELCRAFT FD83075 OLP1 slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AD8WEZ Modell: FD83075 OLP1Korsreferens: 4NB21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
FinishPulverlackat
Slang slutar3/4 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd75ft.
SlangmaterialSyntetiskt gummi
Slangutlopp (in.)3/4 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd14.25 "
Spolinlopp3/4 "(F) NPT
TätningstypViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod4009120050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SlanglängdSpolinloppPris
REELCRAFT FD84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22 FD84050 OLP11 "(M) NPT1"50ft.1 "(F) NPT18 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FD83075 OLP1 slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f
21 052 kr /enhet