REELCRAFT FD84050 OLP1 Slangupprullare 1 tum 50 fotlängd 250 Psi 150f | AD8WFA 4NB22

REELCRAFT FD84050 OLP1 slangupprullare 1 tum 50 fot Längd 250 Psi 150f

Finns i lager
Artikel: AD8WFA Modell: FD84050 OLP1Korsreferens: 4NB22

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
FinishPulverlackat
Slang slutar1 "(M) NPT
Slang-IDJa
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd50ft.
SlangmaterialSyntetiskt gummi
Slangutlopp (in.)1 "(M) NPT
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Totala höjden25.375 "
Total längd24 "
Total bredd14.25 "
Spolinlopp1 "(F) NPT
TätningstypViton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)75.44
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarSlang inuti Dia.SlanglängdSpolinloppPris
REELCRAFT FD83075 OLP1 Slangrulle 3/4 tum 75 fot längd 250 Psi 150f | AD8WEZ 4NB21 FD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT21 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT FD84050 OLP1 slangupprullare 1 tum 50 fot Längd 250 Psi 150f
18 407 kr /enhet