Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 600670-1 Hose Assembly | CJ2LNQ 23LH84

REELCRAFT 600670-1 Slangmontering

Finns i lager
Artikel: CJ2LNQ Modell: 600670-1Korsreferens: 23LH84

Få det Maj 22, Onsdag
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
13 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

,Reelcraft's medium pressure, twin hydraulic hose. Be sure the working pressure required does not exceed the rating listed in the chart.,

Produktvarianter

ProduktModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris
REELCRAFT 601040-75 slangmontering | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 Ibs9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 grader F.200 psi8 485 kr
REELCRAFT S26-260043 Slangmontering | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 grader F.1525 psi4 860 kr
REELCRAFT S37-260043 Slangmontering | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 grader F.3000 psi4 691 kr
REELCRAFT S601026-40 slangmontering | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 grader F.250 PSI2 080 kr
REELCRAFT S601026-30 slangmontering | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 grader F.250 PSI1 889 kr
REELCRAFT S7-260044 Slangmontering | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 Ibs1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 grader F.5800 psi3 163 kr
REELCRAFT 601017-70 slangmontering | BT7YYW 23LF13 601017-70--------1 484 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 600670-1 Slangmontering
13 099 kr /enhet