REELCRAFT 601017-70 Slangmontering

Artikel: BT7YYW Modell: 601017-70Korsreferens: 23LF13
1 484 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangmontering

Produktvarianter

ProduktModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris
REELCRAFT 601040-75 slangmontering | AG9YUB 23LH19 601040-7515.5 Ibs9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 grader F.200 psi8 485 kr
REELCRAFT S26-260043 Slangmontering | BT6KAX 23LG88 S26-26004313 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 grader F.1525 psi4 860 kr
REELCRAFT S37-260043 Slangmontering | BT6KBG 23LG37 S37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 grader F.3000 psi4 691 kr
REELCRAFT S601026-40 slangmontering | BT7WXZ 23LH16 S601026-4016.8 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 grader F.250 PSI2 080 kr
REELCRAFT S601026-30 slangmontering | BT7WYD 23LH15 S601026-3012.6 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 grader F.250 PSI1 889 kr
REELCRAFT S7-260044 Slangmontering | BT7WZE 23LC89 S7-2600447.7 Ibs1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 grader F.5800 psi3 163 kr
REELCRAFT 601014-40 slangmontering | BT7YYX 23LH12 601014-406 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 grader F.300 psi859SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 601017-70 Slangmontering
1 484 kr /enhet