Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REELCRAFT 601024-50 Slang, med koppling, 3/8 x 50 fot. Storlek

Finns i lager
Artikel: CJ2LQG Modell: 601024-50Korsreferens: 23LC99
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
844SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565

Produktinformation:

,Reelcrafts lågtrycks, PVC nylon flätslang för luft- eller vattenapplikationer. Se till att det erforderliga arbetstrycket inte överstiger värdet som anges i tabellen; det maximala tryck som anges i diagrammet är 70 °F.,

Produktvarianter

ProduktModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris
REELCRAFT S3-260043 Slang, 30 fot Längd | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 grader F.2600 psi3 156 kr
REELCRAFT S4-260043 Slang, 40 fot Längd | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 grader F.2600 psi3 461 kr
REELCRAFT S5-260043 Slang | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 grader F.2600 psi5 376 kr
REELCRAFT 8-260043 Slang | BT7KKR 23LD07 8-260043--------4 226 kr
RFQ
REELCRAFT 601027-50 Slang | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------3 287 kr
RFQ
REELCRAFT 601033-10 slangenhet, 5/8 x 10 fot. Längd | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 Ibs1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 grader F.125 psi1 071 kr
REELCRAFT S601027-2 Slang, inlopp, 1 tums storlek, 2 fot Längd | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 Ibs3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 grader F.300 psi1 225 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT 601024-50 Slang, med koppling, 3/8 x 50 fot. Storlek
844SEK /enhet