REELCRAFT L 5750 103 X 1 Sladdrulle 50 Fot 10/3 Seoow Röd | AC3XVG 2XJC5

REELCRAFT L 5750 103 X 1 sladdrulle 50 fot 10/3 Seoow Röd

Finns i lager
Artikel: AC3XVG Modell: L 5750 103 X 1Korsreferens: 2XJC5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
SladdfärgSvart
Ledningslängd50ft.
Djup12.5 "
Mätare / ledare10/3
GradeIndustri
Höjd17.5 "
Max. Förstärkare30/15
NEC sladdbeteckningSEOOW
NEMA Plug-konfigurationIngen
NEMA-behållarkonfigurationIngen
Antal försäljningsställen0
RullfärgRed
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg30
Temp. Räckvidd0 grader till 125 grader F.
Spänning125/220
Watt4025
Bredd16.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.04
Fartygets höjd (cm)62.74
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)48.77
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupMätare / ledareHöjdMax. FörstärkareTemp. RäckviddSpänningWattPris
REELCRAFT L 7050 104 X 1 sladdrulle 50 fot 10/4 Seoow Röd | AA4LFD 12T747 L 7050 X 10419 "16 "10/420.25 "200 grader till 150 grader F.60012,00022 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 5750 103 X 1 sladdrulle 50 fot 10/3 Seoow Röd
20 913 kr /enhet