REELCRAFT L 7050 104 X 1 sladdrulle 50 fot 10/4 Seoow Röd | AA4LFD 12T747

REELCRAFT L 7050 104 X 1 sladdrulle 50 fot 10/4 Seoow Röd

Finns i lager
Artikel: AA4LFD Modell: L 7050 104 X 1Korsreferens: 12T747

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar sladdrulle
SladdfärgSvart
Ledningslängd50ft.
Djup16 "
Mätare / ledare10/4
GradeIndustri
Höjd20.25 "
Max. Förstärkare20
NEC sladdbeteckningSEOOW
NEMA Plug-konfigurationIngen
NEMA-behållarkonfigurationIngen
Antal försäljningsställen0
RullfärgRed
RullmaterialStål
Slip Ring Betyg20
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Spänning600
Watt12,000
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.66
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sladd ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupMätare / ledareHöjdMax. FörstärkareTemp. RäckviddSpänningWattPris
REELCRAFT L 5750 103 X 1 Sladdrulle 50 Fot 10/3 Seoow Röd | AC3XVG 2XJC5 L 5750 X 10316.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 grader till 125 grader F.125/220402520 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT L 7050 104 X 1 sladdrulle 50 fot 10/4 Seoow Röd
22 274 kr /enhet