Reelcraft TW86075 OLPT1 slangupprullare används i industriella och kommersiella miljöer, inklusive bilverkstäder, tillverkningsanläggningar och byggarbetsplatser. Den erbjuder bekväma och organiserade lösningar för förvaring och dispensering av slangar, vilket säkerställer enkel åtkomst och effektiv hantering. Denna slangupprullare förhindrar att slangen trasslar sig, knäcks och skadas, vilket ökar säkerheten och produktiviteten på arbetsplatsen.
Funktioner:
- Den har en svivel konstruerad av aluminium, vilket säkerställer hållbarhet och styvhet.
- Denna slangupprullare har en pulverlackerad finish, vilket ger förbättrat skydd mot korrosion.
- Den har en låsspärrtyp, vilket säkerställer säker och stabil slangförvaring.
- Denna slangupprullare erbjuder kullager för smidig och effektiv slangindragning och förlängning.
- Den är utrustad med en svetsad stålbas, vilket ger stabilitet och styrka för tillförlitlig drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur många slangar kan den här gassvetsslangupprullaren rymma?
S. Den är designad för användning med dubbla slangar, och rymmer två slangar samtidigt samtidigt som den ökar mångsidigheten.
F. Vad är slangmaterialet för denna Reelcraft TW86075 OLPT1 rulle?
A. Den består av slangkopplingar konstruerade av mässing, ger korrosionsbeständighet och säkra slanganslutningar. Dessutom är dess slangskyddsmaterial tillverkat av gummi, vilket erbjuder flexibilitet och hållbarhet för olika applikationer.
F. Vilka är faktorerna att tänka på för att använda den här gassvetsslangvindan på rätt sätt?
A.
- Tillåt endast en kvalificerad elektriker att installera eller serva denna utrustning.
- Se till att strömförsörjningsspänningen inte överstiger rullens maximala spänning.
- Installera rullen ordentligt innan du ansluter den till strömförsörjningen.
- Inspektera före varje användning efter slitna eller trasiga ledningar.
- När du drar den elektriska sladden från rullen, ta tag i själva sladden, inte arbetsanordningen.
- I händelse av ett elektriskt fel, koppla genast bort strömmen från cylindern.
- Säkerställ korrekt jordning av rullen, den elektriska kabeln och serviceutrustningen, använd en ohmmeter för att verifiera jordkontinuiteten.
- Om rullen slutar rulla av eller tillbaka, koppla genast bort strömmen och avstå från att dra eller rycka i den elektriska kabeln.
- Följ standardsäkerhetspraxis som gäller för maskiner för korrekt hantering.