REELCRAFT TW84000 OLPT1 Rullslang 13 tum | AE6BDF 5PG12

REELCRAFT TW84000 OLPT1 haspelslang 13 tum

Finns i lager
Artikel: AE6BDF Modell: TW84000 OLPT1Korsreferens: 5PG12

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
VäxeltypVår
Höjd25.38 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd100ft.
Slangutlopp (in.)9 / 16-18
Längd24 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.250 F
TypSvetsgas, mindre slang
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.36
Fartygets höjd (cm)70.87
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-rullinlopp (in.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdTypPris
REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangupprullningssvetsgas | AD8WEU 4NB16 TW84100 OLPT11 / 4 "100ft.Svetsgas, mindre slang21 440 kr
REELCRAFT TW86075 OLPT1 Slangupprullningssvetsgas 75 fot | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ft.Svetsgas22 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT1 haspelslang 13 tum
16 804 kr /enhet