REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangupprullningssvetsgas | AD8WEU 4NB16

REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangupprullare Svetsgas

Finns i lager
Artikel: AD8WEU Modell: TW84100 OLPT1Korsreferens: 4NB16

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
LagerPermanent smord
VäxeltypVår
GradeT
Höjd25.38 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
Slanglängd100ft.
Slangutlopp (in.)9 / 16-18
SpärrVibrationssäker, självlåsande
Längd24 "
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.250 F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk eller lastbil
TätningstypBuna N
Tråd9 / 16-18 NPTF kvinnlig vänster och höger hand
TypSvetsgas, mindre slang
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)72.39
Fartygets längd (cm)72.14
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-rullinlopp (in.) (9 / 16-18)

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdTypPris
REELCRAFT TW86075 OLPT1 Slangupprullningssvetsgas 75 fot | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ft.Svetsgas22 022 kr
REELCRAFT TW84000 OLPT1 Rullslang 13 tum | AE6BDF 5PG12 TW84000 OLPT11 / 4 "100ft.Svetsgas, mindre slang16 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REELCRAFT TW84100 OLPT1 Slangupprullare Svetsgas
21 440 kr /enhet