REES Nödstoppsknapp


Filter
Handling: Momentan Push , Grundmaterial: Metall , Infattning: Gjuten zink , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Delrin , IP-betyg: 65 , Material: Metall , NEMA-betyg: 12, 13 , Antal operatörer: 0 , Storlek: 57mm , Switch Typ: Bibehållen , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: 57mm svampkolv
StilModellFärgKontaktformulärOmslagsfärgDriftkraftPris (ex moms)
A
02182-001
--Svart12.5 lb4 014 SEK
B
02650-022
----5 014 SEK
RFQ
C
02650-102
--Gul10.5 lb5 014 SEK
B
02650-122
----5 014 SEK
RFQ
B
02182-101
--Svart12.5 lb4 014 SEK
D
02182-102
--Gul12.5 lb4 014 SEK
E
02510-001
--Svart9.5 lb4 014 SEK
F
03476-004
--Svart11.5 lb4 260 SEK
G
03476-001
--Svart9.5 lb4 260 SEK
H
02510-002
Red1NO / 1NC--8 081 SEK
I
03476-002
Red1NO / 1NC--8 496 SEK
J
02650-002
Red1NC / 1NC--10 166 SEK
K
02182-002
Red1NO / 1NC--8 169 SEK
L
02182-202
Red1NO / 1NC--11 179 SEK
M
22102-012
Red---3 417 SEK
RFQ
N
22102-014
Gul---3 417 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?