Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 02510-002 Nödstoppsknapp, fjäderlås, röd | AH6YGY 36LR79

REES 02510-002 Nödstoppsknapp, fjäderspärr, röd

Finns i lager
Artikel: AH6YGY Modell: 02510-002Korsreferens: 36LR79
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
8 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingMomentan Push
GrundmaterialMetall
BezelGjuten zink
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialDelrin
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / N300
NEMA-betyg12, 13
Antal operatörer0
Storlek57mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör57mm svampkolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgKontaktformulärOmslagsfärgDriftkraftPris
REES 02182-002 Nödstoppsknapp, röd, med fjäderlås | AH6YGW 36LR77 02182-002Red1NO / 1NC--8 169 kr
REES 02182-202 Nödstoppsknapp, svampkolv med fjäderlås, röd | AH6YGX 36LR78 02182-202Red1NO / 1NC--11 179 kr
REES 02650-002 Nödstopp, svampkolv med spärr, röd | AH6YGZ 36LR80 02650-002Red1NC / 1NC--10 166 kr
REES 03476-002 Tryckknapp för nödstopp, röd, 2.25 "storlek | AH6YHA 36LR81 03476-002Red1NO / 1NC--8 496 kr
REES 02182-001 Nödstoppsknapp, Balck, med fjäderlås | AX3KVV 02182-001--Svart12.5 lb4 014 kr
REES 02182-101 Nödstoppsknapp, svampkolv med fjäderlås, svart | AX3KVW 02182-101--Svart12.5 lb4 014 kr
REES 02182-102 Tryckknapp för nödstopp, svampkolv med fjäderlås, röd | AX3KVX 02182-102--Gul12.5 lb4 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 02510-002 Nödstoppsknapp, fjäderspärr, röd
8 081 kr /enhet