Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REES 02650-002 Nödstopp, svampkolv med spärr, röd | AH6YGZ 36LR80

REES 02650-002 Nödstopp, svampkolv med spärr, röd

Finns i lager
Artikel: AH6YGZ Modell: 02650-002Korsreferens: 36LR80
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
9 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingMomentan Push
GrundmaterialMetall
BezelGjuten zink
FärgRed
Kontaktformulär1NC / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialDelrin
IP-värde65
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / N300
NEMA-betyg12, 13
Antal operatörer0
Storlek57mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör57mm svampkolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9072
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Rees 02650-002 nödstoppsknapp är en kraftig enhet som kan användas med elektromagnetisk utrustning.

Funktioner:

  • Den innehåller en solid Santoprene gummipackning som ger en oljetät tätning vid installation.
  • Den levereras med en tryckplåtsterminal som accepterar två #14 AWG tvinnade ledningar för snabb anslutning.
  • Den har guldpläterade kontakter för att eliminera missfärgning med hög motståndskraft och har en pläterad spärrplatta av stål med ett 0.31-tums hål för insättning av ett hänglås.
  • Denna handmanövrerade enhet levereras med en svampformad knapp som används för att stoppa maskineriet snabbt när det finns risk för skador eller arbetsflödet kräver ett nödstopp.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är tryckknappen gjord av?

S. Den röda svampen plastkolven är gjuten av DuPont Delrin 100 ST Acetal för utmärkt slagtålighet och för att behålla den solida färgen genomgående.

F. Är produkten korrosionsbeständig?

S. Den gula plattan är gjord av pressgjuten zink och kommer med torr pulverlack för att ge förbättrad korrosions- och repbeständighet.

F. Vad är ett slow-make / slow-break kontaktsystem?

S. Det är en typ av kontaktsystem som öppnar och/eller stänger i samma hastighet (hastighet och tid) som ställdonet flyttas.

Produktvarianter

ProduktModellFärgKontaktformulärOmslagsfärgDriftkraftPris
REES 02182-002 Nödstoppsknapp, röd, med fjäderlås | AH6YGW 36LR77 02182-002Red1NO / 1NC--7 874 kr
REES 02182-202 Nödstoppsknapp, svampkolv med fjäderlås, röd | AH6YGX 36LR78 02182-202Red1NO / 1NC--10 680 kr
REES 02510-002 Nödstoppsknapp, fjäderlås, röd | AH6YGY 36LR79 02510-002Red1NO / 1NC--7 790 kr
REES 03476-002 Tryckknapp för nödstopp, röd, 2.25 "storlek | AH6YHA 36LR81 03476-002Red1NO / 1NC--8 252 kr
REES 02182-001 Nödstoppsknapp, Balck, med fjäderlås | AX3KVV 02182-001--Svart12.5 lb4 014 kr
REES 02182-101 Nödstoppsknapp, svampkolv med fjäderlås, svart | AX3KVW 02182-101--Svart12.5 lb4 014 kr
REES 02182-102 Tryckknapp för nödstopp, svampkolv med fjäderlås, röd | AX3KVX 02182-102--Gul12.5 lb4 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REES 02650-002 Nödstopp, svampkolv med spärr, röd
9 717 kr /enhet