RIDGID 58920 Sektionsavloppsrengöringsmaskin 1/6 Hk | AC3DAX 2RPC7

RIDGID 58920 Sektionsavloppsrengöringsmaskin 1/6 hk

Finns i lager
Artikel: AC3DAX Modell: 58920Korsreferens: 2RPC7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöringsmaskin för sektionsavlopp
HP1/6
Hz60
Max. Springa100 ft.
Driftshastighet400 rpm
Nätsladdslängd6ft.
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.71
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avloppsledningens ID-storlek (3/4 "till 4")

Produktvarianter

ProduktModellHPHzNätsladdslängdSpänningPris
RIDGID 23712 Rengöringsmaskin för sektionsavlopp 3/4 hk | AA9RWQ 1EZ18 237123/450/60-115 VAC60 892 kr
RIDGID 66497 Sektionsavloppsrengöringsmaskin 1/2 hk | AB4DYB 1XDX9 664971/260-115 VAC36 377 kr
RIDGID 23717 Rengöringsmaskin för sektionsavlopp 1/6 hk | AD3FZM 3Z748 237173/450/6015ft.115 VAC61 278 kr
RIDGID 59000 tvättrengöringsmaskin 1/6 hk | AE2QUA 4Z249 590001/660-115 VAC32 773 kr
RIDGID 76495 sektionsmaskin, 3/4 till 4 tums avloppsledning, A-30 kabelsats | BL9MAF 76495---230V43 518 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RIDGID 58920 Sektionsavloppsrengöringsmaskin 1/6 hk
17 097 kr /enhet