Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 710-502 Gasventil Standardöppning 70000 Btuh | AE9MVC 6KXC7

ROBERTSHAW 710-502 Gasventil Standardöppning 70000 Btuh

Finns i lager
Artikel: AE9MVC Modell: 710-502Korsreferens: 6KXC7

Få det Maj 20, Måndag
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
2 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgasventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 175 grader F
Förstärkare AC0.200
BtuH70,000
Spolvolts750mV
Gas typNG / LP
Inloppsstorlek1 / 2 "
Utloppsstorlek1 / 2 "
Tryckinställningsområde3.5 "WC
Reducerbussningssats(2) 1/2 x 3/8 "
VentiltypStandardöppning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Robertshaw 710-502 gasventil används i kommersiella värmesystem, varmvattenberedare, ugnar och ugnar. Den erbjuder exakt kontroll av gasflöde och tändning för effektiv och säker drift i olika uppvärmnings- och matlagningstillämpningar.

Funktioner:

  • Den har en rattmarkering för på, av och pilot för enkel och tydlig kontroll av gasflödet.
  • Denna gasventil har låg kapacitet och kompakta dimensioner på 3-13/16 tum höjd, 4-21/32 tum längd och 1-29/32 tum bred för att göra den utrymmeseffektiv.
  • Den kan användas vid omgivningstemperaturer från -40 till 175 grader F för tillförlitlighet i extrema väderförhållanden.
  • Denna gasventil har ett 1/4 tums slangpilotutlopp och ett maximalt inloppstryck på 14 tum WC för installation i mångsidiga gasförsörjningsuppsättningar.
  • Den är integrerad med en inloppsfiltrerad skärm för att förhindra att skräp kommer in i gasledningen, vilket ökar säkerheten och livslängden.
  • Denna gasventil är kompatibel med naturliga, tillverkade, blandade, LP och LP/luftblandningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en gasventil?

A.

  • Matcha gastypen.
  • Kontrollera tryckklass och storlek.
  • Välj rätt ventiltyp och material.
  • Överväg aktiveringsmetoden.
  • Prioritera säkerhetsfunktioner.
  • Verifiera efterlevnad av standarder.
  • Tänk på installationsmiljön.

F. Hur rengör och underhåller jag Robertshaw 710-502 standardöppningsgasventil?

A.

  • Stäng av gastillförseln.
  • Rengör utsidan med en fuktig trasa.
  • Inspektera regelbundet för läckor.
  • Smörj rörliga delar vid behov.
  • Överväg professionell service vid behov.

F. När ska jag byta ut en standardöppningsgasventil?

A.

  • Det läcker eller visar tecken på korrosion.
  • Det går inte att öppna eller stänga ordentligt.
  • Den är skadad eller sliten och går inte att reparera.
  • Den uppfyller inte gällande säkerhetsstandarder.
  • Den är mer än 10-15 år gammal (beroende på användning).

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypOmgivningstemp. RäckviddFörstärkare ACBtuHSpolvoltsGas typInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
ROBERTSHAW 720-472 Gasventilkombination 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombination40 till 175 grader F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "3 348 kr
ROBERTSHAW 710-511 Gasventil Låg kapacitet 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Låg kapacitet58 till 90 grader F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "3 321 kr
ROBERTSHAW 700-400 Gasventil Snabböppning 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Snabb öppning-40 till 175 grader F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "2 145 kr
ROBERTSHAW 700-402 Gasventil Snabböppning 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Snabb öppning-40 till 175 grader F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "2 707 kr
ROBERTSHAW 700-406 Gasventil Snabböppning 300000 Btuh | AD7EYB 4E125 700-406Snabb öppning-40 till 175 grader F0.2300,00024NG / LP3 / 4 "3 / 4 "2 841 kr
ROBERTSHAW 700-454 Linjespänningsgasventil, 24V, 300000 BtuH, 2-stegs | AD7EYC 4E126 700-454Snabb öppning-40 till 175 grader F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "3 105 kr
ROBERTSHAW 700-502 Gasventil Snabböppning 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Snabb öppning-40 till 175 grader F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "2 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 710-502 Gasventil Standardöppning 70000 Btuh
2 106 kr /enhet