Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROBERTSHAW 700-406 Gasventil Snabböppning 300000 Btuh | AD7EYB 4E125

ROBERTSHAW 700-406 Gasventil Snabböppning 300000 Btuh

Finns i lager
Artikel: AD7EYB Modell: 700-406Korsreferens: 4E125
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
2 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgasventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 175 grader F
Förstärkare AC0.2
BtuH300,000
Spolvolts24
Gas typNG / LP
TändningstypStående pilot
Inloppsstorlek3 / 4 "
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckinställningsområde3.5 "WC
Reducerbussningssats(2) 3/4 x 1/2 "
VentiltypSnabb öppning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inloppstryckkran (Nej)
    • LP-omvandlingssats (Ja)
    • Sidokranar (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypOmgivningstemp. RäckviddFörstärkare ACBtuHSpolvoltsGas typInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
ROBERTSHAW 720-472 Gasventilkombination 150000 Btuh | AB8RHR 26X382 720-472Kombination40 till 175 grader F0.5150,00024NG / LP1 / 2 "1 / 2 "3 348 kr
ROBERTSHAW 710-511 Gasventil Låg kapacitet 70000 Btuh | AB8RHU 26X384 710-511Låg kapacitet58 till 90 grader F-70,000750mVNG / LP1 / 2 "3 / 8 "3 321 kr
ROBERTSHAW 700-400 Gasventil Snabböppning 240000 Btuh | AD7EXZ 4E123 700-400Snabb öppning-40 till 175 grader F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "2 145 kr
ROBERTSHAW 700-402 Gasventil Snabböppning 240000 Btuh | AD7EYA 4E124 700-402Snabb öppning-40 till 175 grader F0.2240,00024NG / LP1 / 2 "3 / 4 "2 707 kr
ROBERTSHAW 700-454 Linjespänningsgasventil, 24V, 300000 BtuH, 2-stegs | AD7EYC 4E126 700-454Snabb öppning-40 till 175 grader F0.034300,000120NG3 / 4 "3 / 4 "3 105 kr
ROBERTSHAW 700-502 Gasventil Snabböppning 100000 Btuh | AD7EYD 4E127 700-502Snabb öppning-40 till 175 grader F-100,000750mVNG1 / 2 "1 / 2 "2 745 kr
ROBERTSHAW 700-506 Gasventil Snabböppning 200000 Btuh | AD7EYE 4E128 700-506Snabb öppning-40 till 175 grader F-200,000750mVNG3 / 4 "3 / 4 "2 848 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROBERTSHAW 700-406 Gasventil Snabböppning 300000 Btuh
2 841 kr /enhet