ROTOZIP Tile Cut Bits


Filter
Material: Karbid , Total längd: 2" , Skaftstorlek: 5 / 32 "
StilModellKlippdjupDiameterPris (ex moms)
A
XB-TC1
1"5 / 32 "233 SEK
B
TC4
1.5 "1 / 8 "515 SEK

Tile Cut Bits

Rotozip kakelskurna bitar är designade för glaserade keramiska väggplattor, cementskivor och gips. De används för att skära längs en rak kant, göra böjda frihandssnitt och spåra formen på eldosor, paneler och ramar för att göra utskärningar. Dessa bits har en icke-skärande spets som har en slät och matt ände som åker en låda, panel eller ram utan att skära i den, vilket förhindrar skador på underliggande ytor eller föremål. De har en hårdmetallkropp för att erbjuda skärhastigheter upp till 33000 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?