Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ROTOZIP TC4 Tile Cut Bit 1/8 tum diameter höghastighetsstålpaket med 4 | AE4DJL 5JLR9

ROTOZIP TC4 Tile Cut Bit 1/8 Inch Diameter High Speed ​​Steel Pack om 4

Finns i lager
Artikel: AE4DJL Modell: TC4Korsreferens: 5JLR9
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
506SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKakelskärbit
Klippdjup1.5 "
Diameter1 / 8 "
Total längd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlippdjupDiameterPris
ROTOZIP XB-TC1 Klippskärbit 5/32 tum Diameter Hårdmetall | AB2XKD 1PKW7 XB-TC11"5 / 32 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ROTOZIP TC4 Tile Cut Bit 1/8 Inch Diameter High Speed ​​Steel Pack om 4
506SEK /enhet