Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING CLX-19-19-SS Styva axelkoppling En del 1-3 / 16 tum | AF9WVK 30VJ15

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS stel axelkoppling i ett stycke 1-3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF9WVK Modell: CLX-19-19-SSKorsreferens: 30VJ15

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.187 "
Röjning Dia.2.242 "
Material303 Stainless Steel
Max. Varvtal4000
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Total längd3.25 "
Skruvstorlek1 / 4-28 "
TypKlämtyp i ett stycke

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris
RULAND TILLVERKNING CLX-10-10-A styv axelkoppling En del 5/8 tum | AF9WVF 30VJ11 CLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Aluminium1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 143 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-19-19-F Styva axelkoppling En del 1-3 / 16 tum | AF9WVJ 30VJ14 CLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 838 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-23-23-F Styva axelkoppling En del 1-7 / 16 tum | AF9WVN 30VJ18 CLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 244 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-23-23-SS styv axelkoppling En del 1-7 / 16 tum | AF9WVP 30VJ19 CLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 157 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-31-31-F Stiv axelkoppling En del 1-15 / 16in | AF9WVQ 30VJ20 CLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "9 935 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-31-31-SS Styva axelkoppling En del 1-15 / 16in | AF9WVR 30VJ21 CLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "25 801 kr
RULAND TILLVERKNING CLX-5-5-A styv axelkoppling ett stycke 5/16 tum | AF9WVT 30VJ22 CLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Aluminium5 / 8 "1"# 4-40 "744SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-19-19-SS stel axelkoppling i ett stycke 1-3/16 tum
5 017 kr /enhet