Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING OD26 / 41-AT Koppling Oldham Kopplingsskiva | AB9AAV 2ANV4

RULAND MANUFACTURING OD26/41-AT koppling Oldham kopplingsskiva

Finns i lager
Artikel: AB9AAV Modell: OD26/41-ATKorsreferens: 2ANV4
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Skivtypacetal
FinishEnkel
Materialacetal
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 006
Max. Parallell feljustering (in.)0.010
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)150
Utanför Dia.41.30mm
StilOldham kopplingsskiva
Vridmoment130.00 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.008

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTorsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)SkivtypMaterialMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Max. Temp. Räckvidd (F)Utanför Dia.VridmomentPris
RULAND TILLVERKNING OD12 / 19-AT Koppling Oldham Kopplingsskiva | AB9AAA 2ANT4 OD12 / 19-AT0.043acetalacetal+/-. 0040.00815019.10mm20.00 tum. Lbs.90SEK
RULAND TILLVERKNING OD12 / 19-NL Koppling Oldham kopplingsskiva | AB9AAD 2ANT7 OD12 / 19-NL0.140NylonNylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 tum. Lbs.217SEK
RULAND TILLVERKNING OD16 / 25-AT Koppling Oldham Kopplingsskiva | AB9AAG 2ANU1 OD16 / 25-AT0.033acetalacetal+/-. 0040.00815025.4mm42.00 tum. Lbs.179SEK
RULAND TILLVERKNING OD16 / 25-NL Koppling Oldham kopplingsskiva | AB9AAK 2ANU4 OD16 / 25-NL0.126NylonNylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 tum. Lbs.314SEK
RULAND TILLVERKNING OD21 / 33-AT Koppling Oldham Kopplingsskiva | AB9AAN 2ANU7 OD21 / 33-AT0.009acetalacetal+/-. 0060.00815033.30mm70.00 tum. Lbs.271SEK
RULAND TILLVERKNING OD21 / 33-NL Koppling Oldham kopplingsskiva | AB9AAR 2ANV1 OD21 / 33-NL0.052NylonNylon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 tum. Lbs.456SEK
RULAND TILLVERKNING OD26 / 41-NL Koppling Oldham kopplingsskiva | AB9AAY 2ANV7 OD26 / 41-NL0.037NylonNylon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 tum. Lbs.622SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING OD26/41-AT koppling Oldham kopplingsskiva
297SEK /enhet