RULAND MANUFACTURING 6 Beam Motion Control -kopplingar


Filter
Finish: Bright , Max. Vinkelförskjutning: 3 grader , Max. RPM: 6000 , Skruvtyp: Cap Skruv
StilModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris (ex moms)
A
FCR12-5-3-A
2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 SEK
A
FCR24-10-6-A
2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR24-10-10-A
2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR24-12-8-A
2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR24-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 046 SEK
A
FCR16-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 184 SEK
A
FCR16-6-4-A
2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 184 SEK
A
FCR20-8-5-A
2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 751 SEK
A
FCR20-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 751 SEK
A
FCR20-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 751 SEK
A
FCR24-12-10-A
2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 272 SEK
A
FCR16-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 184 SEK
A
FCR24-12-6-A
2253 / 4 x 3 / 81.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR12-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 SEK
A
FCR12-5-4-A
2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 SEK
A
FCR12-5-5-A
2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 SEK
A
FCR16-4-4-A
2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 184 SEK
A
FCR16-5-4-A
2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 184 SEK
A
FCR10-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-968 SEK
A
FCR10-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-968 SEK
A
FCR12-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 SEK
A
FCR20-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 751 SEK
A
FCR20-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 751 SEK
A
FCR16-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-1 184 SEK
A
FCR24-12-12-A
2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR10-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-968 SEK
A
FCR12-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 119 SEK
A
FCR24-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR24-10-8-A
2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-2 176 SEK
A
FCR20-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-1 751 SEK
B
FCR24-5 / 8 "-15MM-A
225 grader5/8 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-3 / 4 "-15MM-A
225 grader3/4 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 178 SEK
B
FCR24-3 / 4 "-12MM-A
225 grader3/4 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 178 SEK
B
FCR24-3 / 4 "-11MM-A
225 grader3/4 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-16MM-5/8"-A
225 grader16mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-20MM-3/4"-A
225 grader20mm x 3/4 "41.71mm0.750 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-1 / 2 "-12MM-A
225 grader1/2 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 046 SEK
B
FCR24-1 / 2 "-11MM-A
225 grader1/2 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-6-6-A
225 grader3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 803 SEK
B
FCR24-20MM-1/2"-A
225 grader20mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 866 SEK
B
FCR24-16MM-1/2"-A
225 grader16mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-3 / 4 "-14MM-A
225 grader3/4 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-15MM-1/2"-A
225 grader15mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-3 / 4 "-10MM-A
225 grader3/4 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-20MM-5/8"-A
225 grader20mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-5 / 8 "-12MM-A
225 grader5/8 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-3 / 4 "-16MM-A
225 grader3/4 x 16 mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 180 SEK
B
FCR24-1 / 2 "-10MM-A
225 grader1/2 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-14MM-1/2"-A
225 grader14mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-5 / 8 "-10MM-A
225 grader5/8 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR241 870 SEK
B
FCR24-5 / 8 "-11MM-A
225 grader5/8 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
B
FCR24-5 / 8 "-14MM-A
225 grader5/8 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR242 176 SEK
C
FCR20-8-5-SS
3501/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-4 442 SEK
C
FCR24-10-10-SS
3505/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-5 651 SEK
C
FCR24-12-6-SS
3503 / 4 x 3 / 81.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-5 795 SEK
C
FCR24-10-6-SS
3505/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-5 651 SEK
C
FCR20-6-5-SS
3503/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-4 442 SEK
C
FCR16-6-5-SS
3503/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M5 mm-2 911 SEK
C
FCR12-5-3-SS
3505/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 363 SEK
C
FCR24-12-12-SS
3503/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-5 795 SEK
C
FCR24-10-8-SS
3505/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-6 048 SEK

6 Beam Motion Control -kopplingar

Ruland Manufacturing rörelsekontrollkopplingar i ett stycke är installerade på 2 axlar som rör sig med samma hastighet och i samma riktning, för att förhindra felinriktning (upp till 3 grader) mellan axlarna. De är idealiska för lätta kraftöverföringsapplikationer. Den balanserade designen i ett stycke har 2 uppsättningar med 3 balkar i mitten för hög vridmomentkapacitet, låg vindkraft och ökad styvhet. Kapsylskruvar passar ordentligt över axlarna utan att orsaka fläckar på ytan. Välj från ett brett utbud av rörelsekontrollkopplingar, tillgängliga i aluminium och rostfria varianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?