Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING FCR16-5-4-A-koppling 6 strålklämhål 5/16 x 1/4 tum | AB8XNY 2ADA1

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A koppling 6-balks klämhål 5/16 x 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB8XNY Modell: FCR16-5-4-AKorsreferens: 2ADA1
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
1 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Bore Dia.5/16 x 1/4 "
Röjning Dia.1.117 "
FinishBright
Längd genom borrning0.75 "
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal6000
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.1"
Total längd1.5 "
SkruvstorlekM4 mm
SkruvtypCap Skruv
Stil6 strålklämma
Vridmoment33 tum. Lbs.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)0.093

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp. Räckvidd (F)Bore Dia.Röjning Dia.Min. BorraUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekStorlekPris
RULAND TILLVERKNING FCR10-3-3-A-koppling 6 strålklämhål 3/16 x 3/16 tum | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-968SEK
RULAND TILLVERKNING FCR10-4-3-A-koppling 6 strålklämhål 1/4 x 3/16 tum | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-968SEK
RULAND TILLVERKNING FCR10-4-4-A koppling 6 strålklämhål 1/4 x 1/4 tum | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-968SEK
RULAND TILLVERKNING FCR12-3-3-A Koppling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 kr
RULAND TILLVERKNING FCR12-3-3-SS-koppling 6 strålklämhål 3/16 x 3/16 tum | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 363 kr
RULAND TILLVERKNING FCR12-4-3-A koppling 6 strålklämhål 1/4 x 3/16 tum | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-1 009 kr
RULAND TILLVERKNING FCR12-4-3-SS-koppling 6 Beam Clamp Bore 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-2 505 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A koppling 6-balks klämhål 5/16 x 1/4 tum
1 184 kr /enhet