RULAND MANUFACTURING Nycklade Oldham kopplingsnav, klämstil, metrisk, MOCC -serien


Filter
Finish: Svart anodiserat , Material: Aluminium , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F , Skruvtyp: Cap Skruv , Stil: Oldham Clamp med Keyway
StilModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.StorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
MOCC25-8-A
M3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm633 SEK
A
MOCC33-8-A
M3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm881 SEK
A
MOCC51-14-A
M5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 577 SEK
A
MOCC51-19-A
M5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 611 SEK
A
MOCC51-25-A
M5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm1 577 SEK
A
MOCC51-12-A
M5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm1 577 SEK
A
MOCC51-16-A
M5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 486 SEK
A
MOCC51-20-A
M5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 577 SEK
A
MOCC57-19-A
M6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm1 917 SEK
A
MOCC57-17-A
M6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm2 067 SEK

Nycklade Oldham kopplingsnav, klämstil, metrisk, MOCC -serien

Ruland Manufacturing erbjuder Oldham-kopplingsnav i klämstil som har en tredelad design för att enkelt kunna kombinera kläm- eller ställskruvsnav med metriska nyckellösa hål. Dessa nav kan ta emot alla former av snedställning och är idealiska för applikationer med hög parallellförskjutning. De arbetar med låga lagerbelastningar för att skydda känsliga systemkomponenter. Dessa RoHS3- och REACH-kompatibla nav har en balanserad design för minskade vibrationer vid hastigheter upp till 6000 rpm. De finns i håldiametrar från 8 till 25 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?