Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOCC57-19-A Kopplingsnav Oldham Clamp 19mm | AF9WQK 30VH21

RULAND MANUFACTURING MOCC57-19-A Kopplingsnav Oldham Clamp 19mm

Finns i lager
Artikel: AF9WQK Modell: MOCC57-19-AKorsreferens: 30VH21
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
1 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.19mm
Röjning Dia.57.2mm
FinishSvart anodiserat
Hub Dia.57.2mm
kilspår6 mm
Längd genom borrning28.7mm
MaterialAluminium
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)Acetalskiva 150 grader F, nylonskiva 130 grader F
Utanför Dia.57.2mm
Total längd28.7mm
SkruvstorlekM6 mm
SkruvtypCap Skruv
StorlekMOCC57
StilOldham Clamp med Keyway

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.StorlekHub Dia.kilspårLängd genom borrningUtanför Dia.Pris
RULAND TILLVERKNING MOCC25-8-A Kopplingsnav Oldham Clamp 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm633SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC33-8-A Kopplingsnav Oldham Clamp 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm881SEK
RULAND TILLVERKNING MOCC51-12-A Kopplingsnav Oldham Clamp 12mm | AF9WQC 30VH14 MOCC51-12-AM5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm1 577 kr
RULAND TILLVERKNING MOCC51-14-A Kopplingsnav Oldham Clamp 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 577 kr
RULAND TILLVERKNING MOCC51-16-A Kopplingsnav Oldham Clamp 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm1 486 kr
RULAND TILLVERKNING MOCC51-19-A Kopplingsnav Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 611 kr
RULAND TILLVERKNING MOCC51-20-A Kopplingsnav Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm1 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC57-19-A Kopplingsnav Oldham Clamp 19mm
1 917 kr /enhet