Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOCT57-20-A koppling Oldham klämborrning 20 Mm | AB8ZYL 2ANL4

RULAND MANUFACTURING MOCT57-20-A koppling Oldham Clamp Bore 20 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZYL Modell: MOCT57-20-AKorsreferens: 2ANL4
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
1 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.20mm
Röjning Dia.57.20mm
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.57.20mm
Längd genom borrning28.7mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 008
Max. Parallell feljustering (in.)0.010
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.57.20mm
Total längd78.7mm
SkruvstorlekM6 mm
SkruvtypCap Skruv
StilOldham Clamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris
RULAND TILLVERKNING MOCT19-4-A koppling Oldham klämborrning 4 Mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT19-5-A koppling Oldham klämborrning 5 Mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT19-6-A koppling Oldham klämborrning 6 Mm | AB8ZWC 2ANE4 MOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT19-8-A koppling Oldham klämborrning 8 Mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-10-A koppling Oldham klämborrning 10 Mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008442SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-12-A koppling Oldham klämborrning 12 Mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008469SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-6-A koppling Oldham klämborrning 6 Mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT57-20-A koppling Oldham Clamp Bore 20 Mm
1 569 kr /enhet