Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING MOCT33-10-A koppling Oldham klämhål 10 Mm | AB8ZWX 2ANG4

RULAND MANUFACTURING MOCT33-10-A koppling Oldham Clamp Bore 10 Mm

Finns i lager
Artikel: AB8ZWX Modell: MOCT33-10-AKorsreferens: 2ANG4
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
692SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Bore Dia.10mm
Röjning Dia.33.30mm
Finishanodiserat aluminium
Hub Dia.33.30mm
Längd genom borrning15mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering0.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 006
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal4500
Max. Temp. Räckvidd (F)225
Utanför Dia.33.30mm
Total längd47.6mm
SkruvstorlekM3 mm
SkruvtypCap Skruv
StilOldham Clamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris
RULAND TILLVERKNING MOCT19-4-A koppling Oldham klämborrning 4 Mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT19-5-A koppling Oldham klämborrning 5 Mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT19-6-A koppling Oldham klämborrning 6 Mm | AB8ZWC 2ANE4 MOCT19-6-A25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT19-8-A koppling Oldham klämborrning 8 Mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-10-A koppling Oldham klämborrning 10 Mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008442SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-12-A koppling Oldham klämborrning 12 Mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008469SEK
RULAND TILLVERKNING MOCT25-6-A koppling Oldham klämborrning 6 Mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008476SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT33-10-A koppling Oldham Clamp Bore 10 Mm
692SEK /enhet